ミルクパン 蓋付きのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
93件の「ミルクパン 蓋付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミルクパン」、「ミルクパン 日本製」、「14cm片手鍋」などの商品も取り扱っております。
18-8ステンレス ミルクパン 目盛付き タケコシランキング1位
持ち手・胴共に18-8ステンレス・注ぎ口が左右に付いて便利・便利な目盛付き・
材質18-8ステンレス質量(g)370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×150×305TKG品番7-0062-1902TKG品番(2017)6-0060-1902
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷


オブジェ ミルクパン 宮崎製作所(MIYACO)ランキング3位
少量の調理を手軽に。手にしっくりなじむ片手鍋です。ミルクをさっと沸かしたり、ゆで卵、離乳食、ソース、タレ作りなど、ほんの少量の調理に手軽に使える便利なミニ鍋です。
材質全面鉄芯三層鋼容量(L)0.9サイズ(cm)12仕様1~2人用全長(mm)264質量(kg)0.55全高(mm)130対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)130×75
1個
4,498税込4,948
4日以内出荷

ディナーズ ふっ素加工ガラス蓋付ミルクパン パール金属ランキング4位
お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼質量(g)501サイズ(cm)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×150×125深さ(mm)73表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

18-8目盛付ミルクパン タケコシランキング5位
材質本体・ハンドル:18-8ステンレス容量(L)0.9質量(kg)0.32直径×深さ(mm)120×83TKG品番9-0062-1501TKG品番(2017)6-0060-1901
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン質量(g)471容量(L)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×155×125深さ(mm)鍋:73寸法(cm)14
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)サイズ13cm質量(g)353サイズ(cm)13容量(L)1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×110×145
1個
1,198税込1,318
当日出荷


オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)、取手:フェノール樹脂サイズ(cm)14仕様目盛付質量(g)348本体寸法(幅W×全長×高さH)155×295×110底面の厚さ(mm)0.8
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。材質ステンレス
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂底面の厚さ(mm)2.7
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ちょっとした調理に便利。IH対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂呼び寸法(cm)14満水容量(L)13
1個
799税込879
当日出荷

オール熱源対応。 内面に便利な目盛り付。
材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板全長(mm)310質量(g)390寸法(幅W×高さH)(mm)155×95表面処理ほうろう
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

佐藤金属興業ソースパン9cm
ソース作りや溶かしバターを作る時に使う鍋。小ぶりでやや厚手の鍋になっています。
用途容量約180ml材質ステンレス、アルミニウム寸法(mm)165×90×44容量(mL)180質量(g)約105サイズ(cm)9
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷

宮崎製作所(MIYACO)ジオ 片手鍋
使い勝手がよく、何にでも手軽に使えます。煮る、茹でる、揚げる、機能的な使い勝手のよい万能鍋です。
材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。 非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。 一度温度が上がると弱火での調理が可能です。 材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)1.5呼び寸法(cm)14質量(kg)0.56内径×深さ(mm)140×110底径(Φmm)127TKG品番9-0055-0601TKG品番(2017)6-0054-0701
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(150度)容量(L)1.1サイズ(cm)14全長(mm)300質量(g)348寸法(幅W×高さH)(mm)155×115底面の厚さ(mm)2.1
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷


耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ深型材質ステンレススチール
1個
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)